KELCH Shrink Fit -työkaluteline, reiän halkaisija 4 mm


Suodattaa
Reiän halkaisija: 4mm , Shank halkaisija: 4mm
TyyliMalliLuettelonumeroKokonaispituusProjektioHinta (ei alv)
A
311.0012.363
311.001290mm65 mm€406.72
B
311.0012.320
311.001285mm65 mm€349.82
A
311.0012.362
311.001285mm65 mm€406.72
B
311.0012.321
311.001290mm65 mm€423.78
A
311.0012.361
311.001281mm32mm€349.82
A
311.0012.364
311.0012112mm80 mm€435.16
C
311.0014.371
311.0014105mm80 mm€494.88
D
311.0014.384
311.0014118mm80 mm€935.71
D
311.0014.383
311.001495mm65 mm€759.36
E
311.0414.362
311.041490mm70 mm€494.88
E
311.0415.362
311.0415140mm120 mm€583.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?