BURNDY TP142F haarukkaliitin, 16 AWG johdinkoko, sininen

Tuote: CF4ENP Malli: TP142F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodisininen
Johtimien alue9.07 "
Reiän koko0.2 "
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Eristys Dia.0.180 "
Maks. Jännite600V
Reikien lukumäärä1
Kokonaispituus0.75 "
Nauhan pituus1 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiJohtimien alueReiän kokoMax. HalkaisijaKokonaispituusNastan kokoHinta
BURNDY TP1410F Haarukkapääte, 16 AWG johtimen koko, sininen | CF4AUB TP1410Fsininen9.07 "0.39 "-0.95 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY TP1010F Haarukkapääte, 12 AWG johtimen koko, keltainen | CF4AUC TP1010FKeltainen8.6 "0.39 "-1.07 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY TP168F Haarukkapääte, 22 AWG johtimen koko, punainen | CF4AUF TP168Fpunainen0.25 "0.33 "-0.86 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY TP148F Haarukkapääte, 16 AWG johtimen koko, sininen | CF4AUJ TP148Fsininen-0.33 "-0.86 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY TP1610F Haarukkapääte, 22 AWG johtimen koko, punainen | CF4BAY TP1610Fpunainen0.25 "0.39 "-0.95 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY TP166F Haarukkapääte, 22 AWG johtimen koko, punainen | CF4BAZ TP166Fpunainen0.25 "0.27 "----
Tarjouspyyntö
BURNDY TP108F Haarukkapääte, 12 AWG johtimen koko, keltainen | CF4BEN TP108F-8.6 "0.33 "-0.98 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY TP142F haarukkaliitin, 16 AWG johdinkoko, sininen