Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS BAT20716 iskuavain, koko 7/16 tuumaa | CE4WVX

KLEIN TOOLS BAT20716 iskevä jakoavain, 7/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CE4WVX Malli: BAT20716

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.141
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiAseman kokoKahvan tyyppieräMax. NopeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
KLEIN TOOLS BAT207161 iskuvutterisarja, 7/16 tuuman koko | CE4WVY BAT207161---Iskuruuviavainsarja----€584.83
KLEIN TOOLS BAT20CW kompakti iskevä jakoavain, paristokäyttöinen, lukitustappi 1/2 tuumaa | CF3QJF 61017-2 BAT20CW210 jalkaa Lbs.1 / 2 "Pistoolin kahvaIskunvaimennin2200 rpm3.1 "8.7 "6.5 "€367.19
KLEIN TOOLS BAT20LW iskuavain, 90 astetta | CF3QJH 29117-3 BAT20LW300 jalkaa Lbs.1-1/8", 1", 13/16", 3/4"RiviIskunvaimennin1800 rpm18.4 "7.25 "4.25 "€1,165.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS BAT20716 iskevä jakoavain, 7/16 tuuman koko
€379.42 / yksikkö