PALMETTO PACKING Pinnacle-pakkaustiiviste


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 700 F , Väri: Tylsä harmaa , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Joustava grafiittipakkaus PTFE: llä ja voitelulla , Max. Pumppujen paine (PSI): 250 , Max. Venttiilien paine (PSI): 950 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 3000 , Max. Lämpötila Steamissä (F): 1200 , pH-alue: 0 ja 14
TyyliMalliPituusKokoNeliöHinta (ei alv)
A
Pinnacle 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€53.21
Tarjouspyyntö
A
Pinnacle 5/16 "ja 1/4"
-5/16 "ja 1/4"-€58.51
Tarjouspyyntö
A
Pinnacle 3/16 "
-3 / 16 "-€61.19
Tarjouspyyntö
A
Pinnacle 1/8 "
-1 / 8 "-€63.84
Tarjouspyyntö
B
HUIPPU
5ft.-1 / 8 "€248.29
B
HUIPPU
5ft.-1 / 4 "€248.29
B
HUIPPU
10ft.-1 / 2 "€113.12
B
HUIPPU
10ft.-1 / 8 "€248.29
B
HUIPPU
10ft.-3 / 8 "€77.23
B
HUIPPU
10ft.-3 / 4 "€248.29
B
HUIPPU
25ft.-3 / 8 "€248.29
B
HUIPPU
25ft.-1 / 2 "€248.29
B
HUIPPU
25ft.-5 / 8 "€248.29
B
HUIPPU
25ft.-3 / 4 "€248.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?