PALMETTO PAKKAUS

Palmetton laaja valikoima sisältää puristustiivisteitä, poistotyökaluja, pumpun akselitiivisteitä ja tarvikkeita. Brändin puristustiivisteet auttaa muodostamaan painetiiviitä sidoksia pumppauslaitteiden ja osien välille. Palmetto tiivisteiden tiivisteet estää vuodot muodostamalla hermeettisen tiivisteen aksiaalisen voiman avulla, joka auttaa tiivistettä täyttämään kaikki elementin ympärillä olevat tyhjät tilat. Suorituskykyiset ja kemiallisesti inertit Palmetto-ruiskutettavat tiivisteet ovat hyödyllisiä vuotojen, kuluneiden akselien ja vanhojen koneiden tiivistämiseen. Nämä PTFE/grafiittitiivisteet ovat yhteensopivia kaikkien pH-arvojen kanssa ja niiden maksimipaineraja on 500 psi.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

PALMETTO PACKING Puristustiivisteet

PuristustiivisteetLaadukkaat pakkaustuotteet, mukaan lukien korkean lämpötilan, valkoinen PTFE ja injektoitavat tiivisteet, jotka on suunniteltu luomaan paineenkestäviä siteitä pumppauslaitteiden välille. Estä vuodot muodostamalla hermeettinen tiiviste aksiaalisen voiman kautta, joka auttaa tiivistettä täyttämään kaikki aukot elementin ympärillä (632 tuotetta)

PALMETTO PACKING Purkaustyökalut

Pura työkalut(36 tuotetta)

PALMETTO PACKING Pumpun akselitiivisteet

Pumpun akselin tiivisteetYleiskäyttöiset, itsesäätyvät ja akselille asennetut aksiaaliset huulitiivisteet, jotka on suunniteltu estämään pöly, lika, muta ja vesi pois akseleista ja estämään voiteluaineen häviöt. Siinä on joustava nitriilikumi (NBR) -rakenne, joka pystyy pitämään tiivisteen paikallaan voimakkaissa tärinäkierrossa (17 tuotetta)

PALMETTO PACKING Tiivisteleikkurin tarvikkeet

Tiivisteleikkurin tarvikkeetSisältää laajan valikoiman upotettuja ja käsikäyttöisiä tiivisteleikkureita ja niiden lisävarusteita, kuten asteikkotangot, kahvat, akselit, leikkuuterät, laitteistosarjat, painelaakerit, leikkuulevyt ja jatkovarret (2 tuotetta)

PALMETTO PAKKAUS Koukut ja hakkuut

Koukut ja poimijatTiiviste-imurit kulmassa, joissa on kahva puristustiivisterenkaiden poistamiseksi pumpuista/venttiileistä, kuitu-/karkaistuista tiivisteistä ja taipuisista akselinpoistajista (3 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Palmetto Packing -tuotenumerot viittaavat usein useisiin Dayton- ja Lovejoy-tuotteisiin. Joten jos etsit Palmetto-tuotetta, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Palmetto-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi toimitamme ne kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Palmetto Packingista

Palmetton laaja valikoima sisältää puristustiivisteitä, poistotyökaluja, pumpun akselitiivisteitä ja tarvikkeita. Brändin puristustiivisteet auttaa muodostamaan painetiiviitä sidoksia pumppauslaitteiden ja osien välille. Palmetto tiivisteiden tiivisteet estää vuodot muodostamalla hermeettisen tiivisteen aksiaalisen voiman avulla, joka auttaa tiivistettä täyttämään kaikki elementin ympärillä olevat tyhjät tilat. Suorituskykyiset ja kemiallisesti inertit Palmetto-ruiskutettavat tiivisteet ovat hyödyllisiä vuotojen, kuluneiden akselien ja vanhojen koneiden tiivistämiseen. Nämä PTFE/grafiittitiivisteet ovat yhteensopivia kaikkien pH-arvojen kanssa ja niiden maksimipaineraja on 500 psi.

Tärkeimmät kauppanimet

Palfoil grafiittiteippi

Palfoil grafiittiteippi

Palfoil on joustava, itsestään muodostuva, tiheä ja erittäin puhdas grafiittipakkausmateriaali. Se on hyödyllinen sovelluksissa, joissa korkea lämpötila ja/tai nesteen hyökkäykset ovat ensisijainen huolenaihe. Palfoil on edullinen staattisena tai dynaamisena tiivisteenä pumppuissa, venttiileissä ja putkien laippoissa. Sen erinomainen ch...

kemiallinen kestävyys ja laaja lämpötila-alue mahdollistavat sen tiivistyksen sovelluksissa, joissa perinteiset materiaalit eivät toimi. Brändi tarjoaa Palfoilin joko Palfoil-nauhana tai Palfoil-esimuotoiltuina renkaina.

Palpak-suuntautunut PTFE-johto

Palpak-suuntautunut PTFE-johto

Palpak style 1900 on puhdas PTFE venttiilivarren tiiviste. Se tarjoaa suuren joustavuuden ja sopii erinomaisesti kuluneiden venttiilivarsien pakkaamiseen. Palpakia suositellaan käytettäväksi kaikissa tehtaan venttiileissä pakkausvarastojen vähentämiseksi.

Palmetto Packing Kilpailuedut

CHEKSEAL

CHEKSEAL

Palmetto Packing 981 Chekseal on itsesäätyvä aksiaalinen huulitiiviste. Se on poistolaite, joka on suunniteltu poistamaan ja poistamaan epäpuhtaudet, kuten vesi, lika, pöly ja mutaa. Se myös estää viskoosien voiteluaineiden ja raskasrasvojen katoamisen. Tässä Cheksealissa on erittäin joustava kumirakenne, jota voidaan venyttää ja säätää sopimaan surffaukseen...

akselin ässä. Se palvelee myös pidätintiivisteen tarkoitusta estämällä viskoosien voiteluaineiden häviämisen. Näissä akselitiivisteissä on joustava nitriilibutadieenikumi (NBR) -rakenne, joka tarjoaa luonnollisen jännityksen tiivisteen pitämiseksi paikallaan akselin pyöriessä.

Usein kysytyt kysymykset

Tarjoaako Palmetto tiivisteleikkuria?

Palmetto tarjoaa pienikokoisia tiivisteleikkurisarjoja, joiden leikkausalue on 1–22 tuumaa, ja suurikokoisia tiivisteleikkurisarjoja, joiden leikkausalue on 2–70 tuumaa.

Kestävätkö Palmetton tiivisteet korkeita lämpötiloja?

Useimmat Palmetto-tiivisteet kestävät jopa 650 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.

Mikä on 1359-tyylin pakkaussinetin pituus?

1359-tyyliset pakkaustiivisteet ovat eri pituisia 5–25 jalan välillä.