OZ-NOSTOTUOTTEET OZSS2PBT ruostumattomasta teräksestä valmistettu työntöpalkkivaunu, 2 tonnin kantavuus | CT7BLQ 61KH40

OZ LIFTING PRODUCTS OZSS2PBT ruostumattomasta teräksestä valmistettu työntöpalkkivaunu, 2 tonnin kantavuus

Varastossa
Tuote: CT7BLQ Malli: OZSS2PBTRistiviite: 61KH40

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,049.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkkivaunu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OZ-NOSTOTUOTTEET OZSS1PBT ruostumattomasta teräksestä valmistettu työntöpalkkivaunu, 1 tonnin kantavuus | CT7BLP 61KH39 OZSS1PBTPalkkivaunu€1,295.42
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ05PBTA Vaunu, 1000 lb:n kantavuus, sopii 4-24 tuuman palkin korkeuteen | CT7BPE 53DN40 OZ05PBTAjohdinauto€798.83
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1PBTA Kärry, 2000 lb:n kantavuus, sopii 4-24 tuuman palkin korkeuteen | CT7BPF 53DN41 OZ1PBTAjohdinauto€793.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZSS2PBT ruostumattomasta teräksestä valmistettu työntöpalkkivaunu, 2 tonnin kantavuus
€2,049.18 / yksikkö