OZ-NOSTOTUOTTEET OZ05PBTA Vaunu, 1000 lb:n kantavuus, sopii 4-24 tuuman palkin korkeuteen | CT7BPE 53DN40

OZ LIFTING PRODUCTS OZ05PBTA vaunu, 1000 lb:n kantavuus, sopii 4-24 tuuman palkin korkeuteen

Varastossa
Tuote: CT7BPE Malli: OZ05PBTARistiviite: 53DN40

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€798.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OZ-NOSTOTUOTTEET OZSS1PBT ruostumattomasta teräksestä valmistettu työntöpalkkivaunu, 1 tonnin kantavuus | CT7BLP 61KH39 OZSS1PBTPalkkivaunu€1,295.42
OZ-NOSTOTUOTTEET OZSS2PBT ruostumattomasta teräksestä valmistettu työntöpalkkivaunu, 2 tonnin kantavuus | CT7BLQ 61KH40 OZSS2PBTPalkkivaunu€2,049.18
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1PBTA Kärry, 2000 lb:n kantavuus, sopii 4-24 tuuman palkin korkeuteen | CT7BPF 53DN41 OZ1PBTAjohdinauto€793.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ05PBTA vaunu, 1000 lb:n kantavuus, sopii 4-24 tuuman palkin korkeuteen
€798.83 / yksikkö