Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3312500 Putkihana 1 tuuman 11-1 / 2 piki Nptf | AG4JNT 33ZM42

OSG 3312500 Putkihana 1 tuuma 11-1/2 nousu Nptf

Varastossa
Tuote: AG4JNT Malli: 3312500Ristiviite: 33ZM42
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
€438.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero108G
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.75 "
Piki11.5
Pikin halkaisijan rajat2.5P
Varsi Dia.1.125 "
Koko1"
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4072
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPikin halkaisijan rajatKiertyyppiHinta
OSG 3312501 Putkihana 1 tuuma 11-1 / 2 piki Nptf | AG4JNU 33ZM43 3312501Höyryoksidi108G2.5PNPTF€385.14
OSG 1252900 Putkihana 1 tuuma 11-1 / 2 piki Npt | AG4JQE 33ZM76 1252900KirkasS125-NPT€305.30
OSG 1252901 Putkihana 1 tuuma 11-1 / 2 piki Npt | AG4JQF 33ZM77 1252901HöyryoksidiS125-NPT€306.80
OSG 1253000 putkihana 1 tuuma 11-1 / 2 piki Nptf | AG4JQH 33ZM79 1253000KirkasS125-NPTF€306.15
OSG 1253001 Putkihana 1 tuuman 11-1 / 2 piki Nptf | AG4JQJ 33ZM80 1253001HöyryoksidiS125-NPTF€297.37
OSG 1333200 putkihana 1 tuuma 11-1 / 2 piki Npsf | AG4JRC 33ZM97 1333200Kirkas1094PNPSF€274.73
OSG 1333201 Putkihana 1 tuuman 11-1 / 2 piki Npsf | AG4JRD 33ZM98 1333201Höyryoksidi1094PNPSF€251.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3312500 Putkihana 1 tuuma 11-1/2 nousu Nptf
€438.82 / yksikkö