VESTIL CS-sarjan ankkurisarjat


Suodattaa
Pultin pituus: 4 1 / 4 " , Väri: Hopea , Materiaali: Teräs
TyyliMalliPultin kokoAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräHinta (ei alv)
A
CS-HD-AK-2
7 / 16 "x 4 1 / 4"22€94.86
B
CS-HD-AK-3
7/16" x 4 1/4", 7/16" x 3 1/2"33€128.77
C
CS-HD-AK-4
7/16" x 4", 7/16" x 3 1/2"44€167.37

CS-sarjan ankkurisarjat

Vestil CS -sarjan ankkurisarjoja käytetään koneiden, telineiden ja rakenteiden turvalliseen kiinnittämiseen maahan, mikä estää liikkumisen tai kaatumisen käytön tai ulkoisten voimien aikana. Tarjoamalla luotettavia ankkurointiratkaisuja nämä ankkurisarjat auttavat ehkäisemään onnettomuuksia, ylläpitämään toiminnan tehokkuutta ja noudattamaan turvallisuusmääräyksiä. Ne ovat välttämättömiä henkilöstön, laitteiden ja omaisuuden suojaamiseksi ja turvallisen ympäristön takaamiseksi dynaamisissa työtiloissa, joissa vakaus on ratkaisevan tärkeää optimaalisen suorituskyvyn kannalta. Näissä ankkurisarjoissa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Niissä on 4 vahvaa ankkuria, pulttia ja aluslevyä, ja ne on varustettu lukitusmekanismilla, jotka minimoivat tärinän ja estävät tahattoman irtoamisen varmistaen jatkuvan vakauden. Niitä on saatavana sarjoina, joissa on 2, 3 ja 4 ankkuria.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?