Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3312501 Putkihana 1 tuuma 11-1 / 2 piki Nptf | AG4JNU 33ZM43

OSG 3312501 Putkihana 1 tuuma 11-1/2 nousu Nptf

Varastossa
Tuote: AG4JNU Malli: 3312501Ristiviite: 33ZM43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero108G
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.75 "
Piki11.5
Pikin halkaisijan rajat2.5P
Varsi Dia.1.125 "
Koko1"
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPikin halkaisijan rajatKiertyyppiHinta
OSG 3312500 Putkihana 1 tuuman 11-1 / 2 piki Nptf | AG4JNT 33ZM42 3312500Kirkas108G2.5PNPTF€438.82
OSG 1252900 Putkihana 1 tuuma 11-1 / 2 piki Npt | AG4JQE 33ZM76 1252900KirkasS125-NPT€305.30
OSG 1252901 Putkihana 1 tuuma 11-1 / 2 piki Npt | AG4JQF 33ZM77 1252901HöyryoksidiS125-NPT€306.80
OSG 1253000 putkihana 1 tuuma 11-1 / 2 piki Nptf | AG4JQH 33ZM79 1253000KirkasS125-NPTF€306.15
OSG 1253001 Putkihana 1 tuuman 11-1 / 2 piki Nptf | AG4JQJ 33ZM80 1253001HöyryoksidiS125-NPTF€297.37
OSG 1333200 putkihana 1 tuuma 11-1 / 2 piki Npsf | AG4JRC 33ZM97 1333200Kirkas1094PNPSF€274.73
OSG 1333201 Putkihana 1 tuuman 11-1 / 2 piki Npsf | AG4JRD 33ZM98 1333201Höyryoksidi1094PNPSF€251.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3312501 Putkihana 1 tuuma 11-1/2 nousu Nptf
€385.14 / yksikkö