Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3111008 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 3/8 tuuman x 16 Ticn | AG3NVC 33PE05

OSG 3111008 Suora huiluhana Muokattu pohja 3/8 tuumaa x 16 Ticn

Varastossa
Tuote: AG3NVC Malli: 3111008Ristiviite: 33PE05

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero311
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3 15 / 16 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.286 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.eräLuettelonumeroKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 3110508 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 10x32 Ticn | AG3NVA 33PE03 31105080.152 "Suora huilu Napauta311#10Muokattu Bottoming7 / 8 "UNFkarbidi€288.26
OSG 3110608 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 20 Ticn | AG3NVB 33PE04 31106080.191 "Suora huilu Napauta3111 / 4 "Muokattu Bottoming1"UNCkarbidi€289.14
OSG 8330067 Suora huiluhanan muunnettu pohjustus 5x0.80mm Ticn | AG3NVK 33PE12 83300674.50mmSuora huilu Napauta341M5Muokattu Bottoming22mmMetrinen karkeakarbidi€248.39
OSG 8330119 Suora huiluhanan tapin pohja M12 x 1.25 TiCN | AH3ZFA 33YX94 83301198.50mmNapauttaa341-Suora huilu (käsi)38mmMetrinen hienoKiinteä karbidi€520.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3111008 Suora huiluhana Muokattu pohja 3/8 tuumaa x 16 Ticn
€493.72 / yksikkö