SQUARE D I-Line-väyläliitäntäyksiköt


Suodattaa
materiaali: Metallikotelo CB- ja kuparileukoilla , NEMA-luokitus: 1 , Johtojen määrä: 4 , vaihe: 3 , Tyyppi: CB-laajennusyksikkö
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
PHJ36060GNU31X
60€7,296.55
A
PHJ36060GNU33X
60€7,693.16
A
PHJ36060GNU44X
60€10,624.09
A
PHJ36100GNU31X
100€8,467.77
A
PHJ36100GNU33X
100€8,864.38
A
PHJ36100GNU44X
100€11,795.32
A
PHJ36150GNU33X
150€17,959.30
A
PHJ36150GNU31X
150€17,562.68
A
PHJ36150GNU44X
150€20,890.22
B
PJJ36250GNU33X
250€23,635.02
B
PJJ36250GNU31X
250€23,069.46
B
PJJ36250GNU43X
250€25,532.18
B
PJJ36250GNU44X
250€27,810.21

I-Line-väyläliitäntäyksiköt

Square D -väyläkatkaisimia käytetään I-Line 2 -väyläyksiköiden kanssa. Näissä J-kehyskatkaisijoissa on ohjelmoitava Micrologic-elektroninen laukaisu, joka tarjoaa pitkäaikaisen, lyhytaikaisen ja hetkellisen virranrajoitustoiminnon, ja kytke yksikön kiinnitys sujuvaan asennukseen. Ne on varustettu 4-johtimella sisäisellä maaväylällä johtimille, joiden koko on 6 AWG - 2/0 AWG (maadoitusjohto) ja 3/0 AWG - 350 kcmil (johdin ja vaihejohto). Nämä katkaisijat ovat UL-listattuja ja CSA-sertifioituja luotettavaan käyttöön, ja niitä on saatavana 60A - 250A virtaluokituksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?