Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3110608 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 20 Ticn | AG3NVB 33PE04

OSG 3110608 Suora huiluhana Muokattu pohja 1/4 tuumaa x 20 Ticn

Varastossa
Tuote: AG3NVB Malli: 3110608Ristiviite: 33PE04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero311
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.156 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.191 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.eräLuettelonumeroKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 3110508 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 10x32 Ticn | AG3NVA 33PE03 31105080.152 "Suora huilu Napauta311#10Muokattu Bottoming7 / 8 "UNFkarbidi€288.26
OSG 3111008 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 3/8 tuuman x 16 Ticn | AG3NVC 33PE05 31110080.286 "Suora huilu Napauta3113 / 8 "Muokattu Bottoming1.25 "UNCkarbidi€493.72
OSG 8330067 Suora huiluhanan muunnettu pohjustus 5x0.80mm Ticn | AG3NVK 33PE12 83300674.50mmSuora huilu Napauta341M5Muokattu Bottoming22mmMetrinen karkeakarbidi€248.39
OSG 8330119 Suora huiluhanan tapin pohja M12 x 1.25 TiCN | AH3ZFA 33YX94 83301198.50mmNapauttaa341-Suora huilu (käsi)38mmMetrinen hienoKiinteä karbidi€520.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3110608 Suora huiluhana Muokattu pohja 1/4 tuumaa x 20 Ticn
€289.14 / yksikkö