Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1301301408 Spiral Flute Tap Bottom 1/2 Inch x 20 V Coating | AG4AJE 33XJ05

OSG 1301301408 Spiraalihuilun hanan pohja 1/2 tuumaa x 20 V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4AJE Malli: 1301301408Ristiviite: 33XJ05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero13013
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus100mm
Piki20
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 12 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 1311300608 Kierteinen huiluhana 8 x 1.25 mm V Pinnoite | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Metrinen karkea90mm1.25mm6H8.10mm€100.17
OSG 1311300708 Kierrehuiluhanan pohja 10x1.25mm V-pinnoite | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Metrinen hieno100mm1.25mm6H9.70mm€116.83
OSG 1311300908 Kierrehuiluhanan pohja 12x1.25 mm V-pinnoite | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Metrinen hieno100mm1.25mm6H9.30mm€132.79
OSG 1311301008 Kierrehuiluhanan pohja 12x1.50mm V-pinnoite | AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134Metrinen hieno100mm1.50mm6H9.30mm€140.23
OSG 1301300508 Kierrehuiluhana 1/4 tuuman x 20 V: n pinnoite | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "€84.71
OSG 1301300608 Spiraalihuuhanan pohja 1/4 tuumaa x 28 V pinnoite | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "€88.53
OSG 1301300708 Spiraalihuuhanan pohja 5/16 tuuman x 18 V pinnoite | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "€92.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1301301408 Spiraalihuilun hanan pohja 1/2 tuumaa x 20 V pinnoite
€136.97 / yksikkö