Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT061-8 Uratyökalu 0.12 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2KMC 4XWE6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT061-8 Uratyökalu 0.12 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2KMC Malli: GT061-8Ristiviite: 4XWE6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.12 "
Leikkauskulma2 asteen loppuleikkaus
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Uran leveys0.062 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.5 "
Offset0.04 "
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LeikkaussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT061-10 ura-työkalu 0.12 tuuman reikä 0.625 tuuman leikkaus | AE2KLW 4XWD9 GT061-100.625 "€36.96
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT061-4 Ura-työkalu 0.12 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2KLY 4XWE2 GT061-40.25 "€39.31
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT061-6 Uratyökalu 0.12 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus | AE2KMA 4XWE4 GT061-60.375 "€36.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT061-8 Uratyökalu 0.12 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus
€38.57 / yksikkö