SPEEDAIRE 4ME98 sähköinen ilmakompressori 1 vaihe | AD8TVD

SPEEDAIRE 4ME98 sähköinen ilmakompressori 1 vaihe

Tuote: AD8TVD Malli: 4ME98
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,344.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria13.4-13.2/6.6
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa85
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine14.2
HP5
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine140 psi
MoottorityyppiLämpösuojattu
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus140
Painekytkimen asetus110
Kokonaiskorkeus71 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys31 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti0.53 kpl
Pumpun kierrosluku950
Säiliön koko60 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.8
Laivan korkeus (cm)204.47
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)102.87
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
SPEEDAIRE 4ME96 sähköinen ilmakompressori, 1-vaiheinen AD8TVB 4ME96153135 psi66 "25 "1230€1,369.04
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 4ME97 sähköinen ilmakompressori, 1-vaiheinen AD8TVC 4ME97215140 psi71 "31 "1230€1,955.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ME98 sähköinen ilmakompressori 1 vaihe
€2,344.81 / yksikkö