KABELSCHLEPP Varitrak -sarja, nylonputki


Suodattaa
Poikkitankomateriaali: Nylon , Tyyli: Putki , Tyyppi: Varitrak (R) Nylon Modular
TyyliMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysOntelon leveysKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
MT0950.173.RDD.1701
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€148.68
B
MT0950.141.RDD.2001
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.15 "/ 54.5 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€144.14
C
MT1250.199.RDD.2205
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€966.08
C
MT1250.199.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€863.34
D
MT1250.231.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€993.68
C
MT1250.199.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€244.66
E
MT1250.295.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"€263.71
E
MT1250.295.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€920.89
D
MT1250.231.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€232.14
E
MT1250.295.RDD.3005
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€920.89
E
MT1250.295.RDD.3001
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"€263.71
C
MT1250.199.RDD.3005
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€863.34
C
MT1250.199.RDD.3001
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€244.66

Varitrak -sarja, nylonputki

Kabelschlepp Varitrak -sarjan nailonputkikaapelin pidikkeitä käytetään suojaamaan ja ohjaamaan kaapeleita, letkuja ja putkia, mikä varmistaa turvallisen ja tehokkaan reitityksen. Niissä on nailoninen poikkipalkkirakenne keveyden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä putkissa on saranoidut aukot helpottamaan reititystä ja kääntyvä rakenne helpottaa kulmaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?