ATP Putket, polypropyleeni, 4mm


Suodattaa
Murtumispaine: 600 psi , Kovuus: Ranta A 98 , Sisäläpimitta: 2.5mm , Materiaali: polyuretaani , Max. Paine: 200 psi , Ulkoläpimitta: 4" , Temp. Alue: -40 - 160 F , Toleranssi: +0.004 - -0.004 " , Tyyppi: metrinen , Tyhjiöluokitus: 28 tuumaa Hg , Seinämän paksuus: 0.03 "
TyyliMalliVäriPituusHinta (ei alv)
A
PU04MAR
punainen100ft.€35.65
B
PU04MBY
Keltainen250ft.-
Tarjouspyyntö
B
PU04TOUKOKUU
Keltainen100ft.€36.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?