ORBIS FP243 VIHREÄ Kiinnitetty kansisäiliö 2.3 Kuutionjalat Vihreä | AG4YQV 35HX84

ORBIS FP243 GREEN Kiinnitetty kansisäiliö 2.3 kuutiojalkaa Vihreä

Varastossa
Tuote: AG4YQV Malli: FP243 GREENRistiviite: 35HX84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
VäriVihreä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Sisäkorkeus11 3 / 64 "
Sisäpituus25.187 "
Sisäleveys15.5 "
Kantavuus70 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella12 3 / 32 "
Ulkopituus26 57 / 64 "
Ulkopuolinen leveys16 57 / 64 "
tilavuus2.3 cu. ft.
Tilavuus2.3 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.54
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)68.33
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi3923100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLyhyt jakajapaikkojen määräVäriSisäkorkeusUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusSisäpituusHinta
ORBIS FP03 sininen kiinnitetty kannen säiliö 0.3 kuutiojalkaa sininen | AA2CYM 10E125 FP03 Sininen7sininen6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "€34.09
ORBIS FP06 sininen kiinnitetty kannen säiliö 0.6 kuutiojalkaa sininen | AA2CYN 10E126 FP06 Sininen7sininen8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "€38.94
ORBIS FP075 sininen kiinnitettävä kannen säiliö 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 sininen | AA2CYP 10E127 FP075 Sininen-sininen6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "€34.69
ORBIS FP08 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 0.8 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYQ 10E128 FP08 Harmaa7Harmaa5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "€51.06
ORBIS FP102 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.0 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYR 10E129 FP102 Harmaa-Harmaa8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
Tarjouspyyntö
ORBIS FP13 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.4 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYT 10E130 FP13 Harmaa7Harmaa10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "€63.43
ORBIS FP19 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.9 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYU 10E131 FP19 Harmaa7Harmaa11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "€52.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS FP243 GREEN Kiinnitetty kansisäiliö 2.3 kuutiojalkaa Vihreä
€53.20 / yksikkö