Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ORBIS FP08 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 0.8 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYQ 10E128

ORBIS FP08 harmaa kiinnitetty kansisäiliö 0.8 Cu jalkaa harmaa

Tuotenumero: AA2CYQ Malli: FP08 HarmaaRistiviite: 10E128
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€42.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
korinvärisetHarmaa
Alaosan sisäpituus17 7 / 8 "
Pohjan sisäleveys11 3 / 8 "
Alaosan ulkopituus18 1 / 4 "
Pohjan ulkoleveys11 3 / 4 "
VäriHarmaa
Säiliön seinätyyppiVankka
Saranan materiaaliMetalli
SisältääKansi
Sisältää kannenKyllä
Sisäkorkeus5 1 / 2 "
Sisäpituus18 "
Sisäleveys11 3 / 8 "
Kannen väriHarmaa
Kantavuus70 lbs.
sisäkkäinKyllä
Pitkien jakajapaikkojen määrä5
Lyhyiden jakajapaikkojen lukumäärä7
Ulkopuolella6 1 / 2 "
Ulkopituus20 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys13 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
Kokonaispituus20 5 / 8 "
Kokonaispituus x lxh20 5 / 8 "x 13 1 / 2" x 6 1 / 2 "
kokonaisleveys13 1 / 2 "
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
Yläosan sisäpituus19 "
Yläosan sisäleveys11 7 / 8 "
Tilavuus0.8 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusMateriaaliPitkien jakajapaikkojen lukumääräJakajapaikkojen lukumäärä LyhytHinta
ORBIS FP03 sininen kiinnitetty kannen säiliö 0.3 kuutiojalkaa sininen | AA2CYM 10E125 FP03 Sininensininen6.5 "8.75 "6.5 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€26.09
ORBIS FP06 sininen kiinnitetty kannen säiliö 0.6 kuutiojalkaa sininen | AA2CYN 10E126 FP06 Sininensininen8 4 / 5 "12 1 / 5 "7 3 / 10 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€29.81
ORBIS FP075 sininen kiinnitettävä kannen säiliö 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 sininen | AA2CYP 10E127 FP075 Sininensininen6"16.25 "8.625 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni--€26.75
ORBIS FP13 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.4 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYT 10E130 FP13 HarmaaHarmaa10.5 "17 "10.375 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€48.81
ORBIS FP19 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.9 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYU 10E131 FP19 HarmaaHarmaa11.75 "19 "12.5 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€44.33
ORBIS FP32 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 3.3 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYV 10E132 FP32 HarmaaHarmaa12.25 "36 "11 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€103.86
ORBIS FP60 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 6.49 kuutiojalkaa harmaa | AB6GTL 21P615 FP60 harmaaHarmaa18 13 / 16 "28 11 / 16 "20 13 / 16 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni--€154.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS FP08 harmaa kiinnitetty kansisäiliö 0.8 Cu jalkaa harmaa
€42.79 / yksikkö