DAYTON Suuritehoiset puhaltimet, 10-5/8 tuuman pyörän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Puhaltimen kierrosluku: 1000 , CFM @ 0.125-in. SP: 1690 , CFM @ 0.250-in. SP: 1600 , CFM @ 0.375-in. SP: 1480 , CFM @ 0.500-in. SP: 1370 , CFM @ 0.750-in. SP: 1140 , dBA @ 5 jalkaa: 51 , Syvyys: 18 " , Purkauskorkeus (tuumaa): 11.75 , Purkausleveys (tuumaa): 8 , Täyskuorma vahvistimet: 8.3 , Korkeus: 19 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 10 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottorin runko: 56 , Moottori HP: 1/2 , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , vaihe: 1 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Jännite: 115 , Pyörän halkaisija: 10 5 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 5.25 " , Leveys: 12 "
TyyliMalliTyyppiHinta (ei alv)
A
2C888
Vähemmän ajopakettia€1,057.44
B
7C652
Drive-paketilla€1,497.38

Suuritehoiset puhaltimet, 10-5/8 tuuman pyörän halkaisija

Daytonin puhaltimet käyttävät kanavia suuritehoiseen ja korkeapaineiseen ilmanvaihtoon ilmailu-, auto-, kemian-, elintarvike-, valimo-, LVI-, kaivos-, maali-, öljy-, tekstiili- ja terästeollisuudessa. Näissä yksiköissä on säädettävät asennus- ja purkuasennot käyttäjän mukavuuden vuoksi, mikä mahdollistaa optimaalisen ilmavirran laitoksessa. Niissä on raskaat teräspyörät, jotka kiihdyttävät suuria ilmamääriä pienillä nopeuksilla, mikä johtaa hiljaiseen toimintaan. Niiden korkean suorituskyvyn moottorit on asennettu joustavasti vähentämään seinien ja kattojen säteilevää melua, ja niissä on automaattinen palautuva lämpösuoja, joka käynnistää itsensä uudelleen, kun moottorin lämpötila laskee normaaliksi. Valitse joukko näitä puhaltimia, saatavana käyttöpakettien kanssa tai ilman, jotta voit räätälöidä puhaltimet erityistarpeiden mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?