Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ORBIS FP03 sininen kiinnitetty kannen säiliö 0.3 kuutiojalkaa sininen | AA2CYM 10E125

ORBIS FP03 sininen kiinnitetty kansisäiliö 0.3 Cu jalkaa sininen

Tuotenumero: AA2CYM Malli: FP03 SininenRistiviite: 10E125
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€26.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
korinvärisetsininen
Pohjan ulkoleveys7"
Värisininen
Säiliön seinätyyppiVankka
Saranan materiaaliMuovi
SisältääKansi
Sisältää kannenKyllä
Sisäkorkeus6 1 / 2 "
Sisäpituus8 3 / 4 "
Sisäleveys6 1 / 2 "
Kannen värisininen
Kantavuus70 lbs.
MateriaaliMuovi
sisäkkäinKyllä
Pitkien jakajapaikkojen määrä5
Lyhyiden jakajapaikkojen lukumäärä7
Ulkopuolella7 3 / 4 "
Ulkopituus11 3 / 4 "
Ulkopuolinen leveys9 3 / 4 "
Kokonaispituus x lxh11 3 / 4 "x 9 3 / 4" x 7 3 / 4 "
Kokonais Lxh9 3 / 4 "x 7 3 / 4"
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
Tilavuus0.3 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusMateriaaliPitkien jakajapaikkojen lukumääräJakajapaikkojen lukumäärä LyhytHinta
ORBIS FP06 sininen kiinnitetty kannen säiliö 0.6 kuutiojalkaa sininen | AA2CYN 10E126 FP06 Sininensininen8 4 / 5 "12 1 / 5 "7 3 / 10 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€29.81
ORBIS FP075 sininen kiinnitettävä kannen säiliö 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 sininen | AA2CYP 10E127 FP075 Sininensininen6"16.25 "8.625 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni--€26.75
ORBIS FP08 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 0.8 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYQ 10E128 FP08 HarmaaHarmaa5.5 "18 "11.375 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€42.79
ORBIS FP13 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.4 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYT 10E130 FP13 HarmaaHarmaa10.5 "17 "10.375 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€48.81
ORBIS FP19 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.9 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYU 10E131 FP19 HarmaaHarmaa11.75 "19 "12.5 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€44.33
ORBIS FP32 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 3.3 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYV 10E132 FP32 HarmaaHarmaa12.25 "36 "11 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€103.86
ORBIS FP60 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 6.49 kuutiojalkaa harmaa | AB6GTL 21P615 FP60 harmaaHarmaa18 13 / 16 "28 11 / 16 "20 13 / 16 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni--€154.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS FP03 sininen kiinnitetty kansisäiliö 0.3 Cu jalkaa sininen
€26.09 / yksikkö