Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ORBIS FP075 sininen kiinnitettävä kannen säiliö 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 sininen | AA2CYP 10E127

ORBIS FP075 sininen kiinnitetty kansisäiliö 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 sininen

Tuotenumero: AA2CYP Malli: FP075 SininenRistiviite: 10E127
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€26.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
korinvärisetsininen
Alaosan sisäpituus16 1 / 4 "
Pohjan sisäleveys8 5 / 8 "
Alaosan ulkopituus16 7 / 8 "
Pohjan ulkoleveys9 1 / 4 "
Värisininen
Säiliön seinätyyppiVankka
Saranan materiaaliMetalli
SisältääKansi
Sisältää kannenKyllä
Sisäkorkeus6"
Sisäpituus16 1 / 4 "
Sisäleveys8 5 / 8 "
Kannen värisininen
Kantavuus70 lbs.
sisäkkäinKyllä
Ulkopuolella7 1 / 4 "
Ulkopituus19 3 / 4 "
Ulkopuolinen leveys11 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus7 1 / 4 "
Kokonaispituus19 3 / 4 "
Kokonaispituus x lxh19 3 / 4 "x 11 3 / 4" x 7 1 / 4 "
kokonaisleveys11 3 / 4 "
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
Yläosan sisäpituus17 3 / 4 "
Yläosan sisäleveys10 1 / 8 "
Tilavuus0.7 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusMateriaaliPitkien jakajapaikkojen lukumääräJakajapaikkojen lukumäärä LyhytHinta
ORBIS FP03 sininen kiinnitetty kannen säiliö 0.3 kuutiojalkaa sininen | AA2CYM 10E125 FP03 Sininensininen6.5 "8.75 "6.5 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€26.09
ORBIS FP06 sininen kiinnitetty kannen säiliö 0.6 kuutiojalkaa sininen | AA2CYN 10E126 FP06 Sininensininen8 4 / 5 "12 1 / 5 "7 3 / 10 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€29.81
ORBIS FP08 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 0.8 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYQ 10E128 FP08 HarmaaHarmaa5.5 "18 "11.375 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€42.79
ORBIS FP13 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.4 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYT 10E130 FP13 HarmaaHarmaa10.5 "17 "10.375 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€48.81
ORBIS FP19 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.9 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYU 10E131 FP19 HarmaaHarmaa11.75 "19 "12.5 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€44.33
ORBIS FP32 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 3.3 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYV 10E132 FP32 HarmaaHarmaa12.25 "36 "11 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€103.86
ORBIS FP60 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 6.49 kuutiojalkaa harmaa | AB6GTL 21P615 FP60 harmaaHarmaa18 13 / 16 "28 11 / 16 "20 13 / 16 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni--€154.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS FP075 sininen kiinnitetty kansisäiliö 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 sininen
€26.75 / yksikkö