Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ORBIS FP13 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.4 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYT 10E130

ORBIS FP13 harmaa kiinnitetty kansisäiliö 1.4 Cu jalkaa harmaa

Tuotenumero: AA2CYT Malli: FP13 HarmaaRistiviite: 10E130
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€48.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
korinvärisetHarmaa
Alaosan sisäpituus17 "
Pohjan ulkoleveys11 "
VäriHarmaa
Säiliön seinätyyppiVankka
Saranan materiaaliMetalli
SisältääKansi
Sisältää kannenKyllä
Sisäkorkeus10 1 / 2 "
Sisäpituus17 "
Sisäleveys10 3 / 8 "
Kannen väriHarmaa
Kantavuus70 lbs.
sisäkkäinKyllä
Pitkien jakajapaikkojen määrä5
Lyhyiden jakajapaikkojen lukumäärä7
Ulkopuolella11 5 / 8 "
Ulkopituus20 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys13 1 / 4 "
Kokonaispituus x lxh20 5 / 8 "x 13 1 / 4" x 11 5 / 8 "
Kokonais Lxh13 1 / 4 "x 11 5 / 8"
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
Yläosan sisäpituus19 "
Tilavuus1.4 cu. ft.
Äänenvoimakkuuden kapasiteettialue10 gal. 20 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusMateriaaliPitkien jakajapaikkojen lukumääräJakajapaikkojen lukumäärä LyhytHinta
ORBIS FP03 sininen kiinnitetty kannen säiliö 0.3 kuutiojalkaa sininen | AA2CYM 10E125 FP03 Sininensininen6.5 "8.75 "6.5 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€26.09
ORBIS FP06 sininen kiinnitetty kannen säiliö 0.6 kuutiojalkaa sininen | AA2CYN 10E126 FP06 Sininensininen8 4 / 5 "12 1 / 5 "7 3 / 10 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€29.81
ORBIS FP075 sininen kiinnitettävä kannen säiliö 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 sininen | AA2CYP 10E127 FP075 Sininensininen6"16.25 "8.625 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni--€26.75
ORBIS FP08 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 0.8 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYQ 10E128 FP08 HarmaaHarmaa5.5 "18 "11.375 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€42.79
ORBIS FP19 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 1.9 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYU 10E131 FP19 HarmaaHarmaa11.75 "19 "12.5 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€44.33
ORBIS FP32 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 3.3 kuutiojalkaa harmaa | AA2CYV 10E132 FP32 HarmaaHarmaa12.25 "36 "11 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni57€103.86
ORBIS FP60 harmaa kiinnitetty kannen säiliö 6.49 kuutiojalkaa harmaa | AB6GTL 21P615 FP60 harmaaHarmaa18 13 / 16 "28 11 / 16 "20 13 / 16 "70 lbKorkean tiheyden polyeteeni--€154.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS FP13 harmaa kiinnitetty kansisäiliö 1.4 Cu jalkaa harmaa
€48.81 / yksikkö