A ampeeria: 20 , Syvyys: 1.6 " , Korkeus: 4.63 " , Materiaali: Takorauta , Ryhmät: 1 , Turvallisuusluokitus: UL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III , Operaattorin tyyppi: Kytkinyksikkö , Jännite: 120 - 277 VAC , Leveys: 3"
Suljetut laboratoriokytkimet, 20A
Appleton Electricin suljetut laboratoriokytkimet suojaavat tulipaloilta vaarallisissa ilmakehissä, koska ne sisältävät valokaaren tehtaalla suljetuissa koteloissa. Ne asennetaan jalostamoihin, kemiantehtaisiin ja vastaaviin teollisuudenaloihin, joissa on helposti syttyviä kaasuja ja höyryjä. Niissä on takorautarakenne, joka kestää korroosiota.