PARKER PEFR -sarjan polyeteeniputki, musta


Suodattaa
Pienin Käyttölämpötila: -65 ° C , Putken materiaali: polyeteeni
TyyliMalliMax. KäyttöpaineMin. Taivuta sädePutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
PEFR-8-0250
100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€525.77
A
PEFR-4-1000
140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€702.40
A
PEFR-4-0500
140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€359.31
A
PEFR-6-0500
155 Psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "€634.32
A
PEFR-2.5-0500
185 Psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "€3.26
Tarjouspyyntö

PEFR -sarjan polyeteeniputki, musta

Parker PEFR -sarjan polyeteeniputket ovat erinomaisia ​​tulenkestäviä yksiköitä, jotka on suunniteltu käytettäväksi hitsausroiske-/kipinäympäristöissä ja LVI-järjestelmien pneumaattisissa ohjauksissa. Nämä yksiköt on valmistettu lineaarisesta pienitiheyksisestä polyeteenistä (LLDPE), jotta ne kestävät paremmin kemikaaleja, saippuoita, liuottimia tai öljyjä. Ne ovat UL 94 V-2- ja ASTM D-1693 -standardien mukaisia, ja niitä on saatavana käyttöpaineina 100, 140, 155 ja 185 PSI.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?