Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON X-10GS pikakytkin 10a Spdt ohut jousimäntä | AC2JTZ 2KRR1

OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim jousimäntä

Varastossa
Tuote: AC2JTZ Malli: X-10GSRistiviite: 2KRR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus0.56 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.007 "
Korkeus0.84 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.035 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima18.00 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.06 "
Vapauta voima4.02 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiOhut jousimäntä
Jännitearvot125 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYli matkaToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöMaks. PretravelHinta
OMRON Z-15GS55 pikakytkin 15a Spdt ohut jousimäntä | AC2JTB 2KRL4 Z-15GS550.063 "0.54 "15A4.02 oz.Juote125/250/480 VAC0.002 "0.016 "€29.49
OMRON Z-15GS55-B7-K pikakytkin 15a Spdt ohut jousimäntä | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-K0.063 "1.03 "15A4.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC0.002 "0.075 "€41.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim jousimäntä
€36.84 / yksikkö