KERN AND SOHN SFB-M-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Luettavuus: 50g , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnituskapasiteetti: 150kg
TyyliMalliPinnan leveyden punnitseminenKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
SFB 15K5HIPM
300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 x 240 mmX x 300 240 100 mm240 mm€1,177.17
B
SFB 30K10HIPM
300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 x 240 mmX x 300 240 100 mm240 mm€1,177.17
C
SFB 100K-2HM
400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg128 mm400 x 300 mmX x 400 300 128 mm300 mm€1,231.29
D
SFB 60K20LHIPM
400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 x 300 mmX x 400 300 128 mm300 mm€1,204.23
E
SFB 60K-2XLM
500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 x 400 mmX x 500 400 137 mm400 mm€1,528.97
C
SFB 100K-2LM
500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm500 x 400 mmX x 500 400 130 mm400 mm€1,637.21
F
SFB 100K-2XLM
650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm€1,961.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?