Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15GS55 pikakytkin 15a Spdt ohut jousimäntä | AC2JTB 2KRL4

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt ohut jousimäntä

Varastossa
Tuote: AC2JTB Malli: Z-15GS55Ristiviite: 2KRL4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus0.54 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.002 "
Korkeus0.84 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.016 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima8.83-12.36 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.063 "
Vapauta voima4.02 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiOhut jousimäntä
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYli matkaToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöMaks. PretravelHinta
OMRON X-10GS pikakytkin 10a Spdt ohut jousimäntä | AC2JTZ 2KRR1 X-10GS0.06 "0.56 "10A4.02 oz.Juote125 VDC0.007 "0.035 "€36.84
OMRON Z-15GS55-B7-K pikakytkin 15a Spdt ohut jousimäntä | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-K0.063 "1.03 "15A4.00 oz.Ruuvi125/250/480 VAC0.002 "0.075 "€41.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt ohut jousimäntä
€29.49 / yksikkö