Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15GS55-B7-K pikakytkin 15a Spdt ohut jousimäntä | AD3AHT 3XG52

OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt ohut jousimäntä

Varastossa
Tuote: AD3AHT Malli: Z-15GS55-B7-KRistiviite: 3XG52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus1.03 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Tasauspyörästö0.002 "
Kotelofenoliset
Maks. Pretravel0.075 "
Asennusmitta1.03 "keskukset
Käyttövoima19.1 oz.
Käyttölämpötila alue-25 astetta 80 astetta C.
Yli matka0.063 "
Vapauta voima4.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiOhut jousimäntä
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYli matkaToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöMaks. PretravelHinta
OMRON Z-15GS55 pikakytkin 15a Spdt ohut jousimäntä | AC2JTB 2KRL4 Z-15GS550.063 "0.54 "15A4.02 oz.Juote125/250/480 VAC0.002 "0.016 "€29.47
OMRON X-10GS pikakytkin 10a Spdt ohut jousimäntä | AC2JTZ 2KRR1 X-10GS0.06 "0.56 "10A4.02 oz.Juote125 VDC0.007 "0.035 "€36.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt ohut jousimäntä
€41.08 / yksikkö