EATON Danfoss H039 -sarjan kumihydrauliset punotut letkut


Eaton Danfoss H039 -sarjan kumihydraulipunotut letkut sopivat ihanteellisesti hydraulisiin imuletkuihin, raakapolttoaineeseen, voiteluöljyihin, bensiiniin, ilmaan, veteen ja kemikaaleihin. Niitä käytetään nesteiden siirtämiseen hydraulijärjestelmissä, jotka käyttävät korkeapaineista vettä ja öljypohjaisia ​​polttoaineita yleisessä teollisuudessa...kokeilupalvelut. Lue lisää

Suodattaa
Kansiomateriaali: Neopreeni , Vahvistus: (2) Kuitukerros ja kierteislanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 275 astetta , Putken materiaali: CPE , Tyyppi: kutistettu , Tyhjiöluokitus: 25 tuumaa Hg
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
H03912-100
123 / 4 "100ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€3,048.89
A
H03912-150
123 / 4 "150ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€4,014.41
A
H03916-100
161"100ft.1-1 / 2 "3"250 psi€2,849.91
A
H03916-150
161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi€4,325.88
A
H03920-150
201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "4"200 psi€5,121.82
A
H03920-100
201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi€3,616.41
A
H03924-100
241-1 / 2 "100ft.2-5 / 64 "5"150 psi€4,343.21
A
H03924-150
241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi€6,506.13

Ominaisuudet

  • Niitä voidaan käyttää -45 - 135 asteen lämpötiloissa.
  • Näissä hydrauliletkuissa on neopreeniset suojukset, jotka kestävät vääntymisen, taipumisen tai kulumisen aiheuttamia vaurioita.
  • Niissä on synteettiset kumiputket kuitu- ja lankavahvisteella kestämään jopa 300 psi:n painetta.
  • Nämä hydraulipunotut letkut on puristettu tehtaalla vaivatonta asennusta varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE
  • MSHA
  • ABS

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton Danfoss H039 -sarjan kumihydraulipunottujen letkujen pienin taivutussäde?

Nämä letkut tarjoavat pienimmän taivutussäteen välillä 2.50 - 6 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?