Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 FH4BZ-B termoelementtiliitin messinki Cpi x M 1/4 tuumaa | AF7GUJ 20YZ43

PARKER 4-4 FH4BZ-B lämpöpariliitin messinki Cpi x M 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GUJ Malli: 4-4 FH4BZ-BRistiviite: 20YZ43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpariliitin
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x MNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine3500 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineHinta
PARKER 2MTC2N-B Termopariliitäntä messinki A-lok x M 1/8 tuumaa | AF7GMD 20YX95 2MTC2N-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi€20.00
PARKER 4MTC2N-316 Termopariliitäntä ruostumatonta terästä Alok x M 1/4 x 1/8 tuumaa | AF7GNT 20YY32 4MTC2N-316-425 - 1200 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi€33.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 FH4BZ-B lämpöpariliitin messinki Cpi x M 1/4 tuumaa
€16.14 / yksikkö