Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 15400037 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 13.1–15.3 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QVE

OETIKER 15400037 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 13.1–15.3 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: CD4QVE Malli: 15400037Ristiviite: 16.0RER

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€221.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Kaistanleveys0.27 "
Korvan leveys7 mm
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko100
kokovalikoima13.1 mm - 15.3 mm
Koko viite16.0RER
Tyyppi1 Korva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0139
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteKorvan leveyspakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 15400010 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.5–2.9 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QTY 154000102.5 mm - 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm100100€294.00
OETIKER 15400011 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.7–3.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QTZ 154000112.7 mm - 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100100€99.27
OETIKER 15400012 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.9–3.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUA 154000122.9 mm - 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm100100€267.27
OETIKER 15400063 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.3–4.2 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUB 154000633.3 mm - 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm100100€233.29
OETIKER 15400013 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.7–4.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUC 154000133.7 mm - 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm100100€198.55
OETIKER 15400064 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 4.2–5.2 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUD 154000644.2 mm - 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm100100€227.18
OETIKER 15400014 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 4.7–5.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUE 154000144.7 mm - 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm100100€221.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 15400037 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 13.1–15.3 mm, pakkaus 100
€221.45 /pakkaus