MARATHON MOTORS Globetrotter yleiskäyttöiset moottorit, tippunkestävät, jäykkä pohja


Marathon Globetrotter -yleismoottorit sopivat ihanteellisesti teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin, kuten LVI-, kuljettimiin, pumppuihin, materiaalinkäsittelyyn, vaihteiston vähennyksiin ja työstökoneisiin.

Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Käyttömäärä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium Tehokas , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA PremiumR Rated , Eristysluokka: F , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Takuu: 1 v.
TyyliMalliMaks. Ympäristön lämpötilakehysKehysmateriaaliMoottorin suunnitteluTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
404TTDCD6060
40 ° C404TValurauta3 vaihe1788B95.4%37 3 / 16 "€11,373.02
B
182TTDBD6026
40 ° C182TTeräs3 vaihe1750A86.5%12 1 / 4 "€1,085.00
C
284TTDBD6026
40 ° C284TTeräs3 vaihe1775B93.5%25 11 / 16 "€3,304.14
D
284TSTDBD6001
40 ° C284TSTeräs3 vaihe3562B91.5%24 5 / 16 "€3,156.31
E
215TTDBD6026
40 ° C215TTeräs3 vaihe1768B90.2%17 1 / 2 "€1,839.88
F
254TTDBD6026
40 ° C254TTeräs3 vaihe1774B88.5%22 5 / 8 "€2,676.00
C
286TTDBD6026
40 ° C286T-3 vaihe1775B94%27 1 / 16 "€3,985.67
G
182TTDBD6001
40 ° C182TTeräs3 vaihe3495A86.5%12 1 / 4 "€982.89
H
445TTDCD6060
40 ° C445TValurauta3 vaihe1790B95.8%44 9 / 16 "€19,316.05
I
364TSTDBD6060
40 ° C364TSTeräs3 vaihe1782B95%31 11 / 16 "€7,914.34
J
404TSTDCD6060
40 ° C404TSValurauta3 vaihe1788B95.4%33 7 / 8 "€12,851.04
C
364TTDBD6086
40 ° C364TTeräs3 vaihe1188B94.1%33.3125 "€7,607.66
C
365TSTDBD6060
40 ° C365TSTeräs3 vaihe1782B95%31 1 / 8 "€6,778.81
K
284TTDBD6076
40 ° C284TTeräs3 vaihe1184B91.5%25 11 / 16 "€3,521.82
C
326TSTDBD6001
40 ° C326TSTeräs3 vaihe3575B93.5%28 1 / 4 "€4,915.18
L
286TSTDBD6001
40 astetta C286TSValssattu teräs3-vaiheinen3565-92.5%25.75 "€3,663.17
M
326TTDBD6026
40 astetta C326TValssattu teräs3-vaiheinen1780-94.5%29.75 "€5,267.23
M
326TTDBD6076
40 astetta C326TValssattu teräs3-vaiheinen1185-93.5%29.75 "€5,893.98
M
324TSTDBD6001
40 astetta C324TSValssattu teräs3-vaiheinen3565-93.0%27 1 / 16 "€4,747.97
M
364TTDBD6060
40 astetta C364TValssattu teräs3-vaiheinen1785-95.0%31 11 / 16 "€6,838.60
N
256TTDBD6026
40 astetta C256TValssattu teräs3-vaiheinen1770-93.0%24.25 "€3,103.04
M
324TTDBD6026
40 astetta C324TValssattu teräs3-vaiheinen1780-94.0%28 9 / 16 "€4,685.36
O
184TTDBD6026
50 ° C184TTeräs3 vaihe1765A88.5%13 1 / 4 "€1,183.35

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on kolmivaiheinen rakenne, joka tarjoaa jopa 3600 XNUMX rpm:n nopeudet, ja niitä on saatavana valurauta- ja teräsrungoissa rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Niissä on kuulalaakerit, jotka mahdollistavat tasaisen ja jatkuvan toiminnan ja vähentävät kitkaa.
  • Niissä on tippumaton kotelo, joka mahdollistaa ilman vapaan kiertämisen käämien yli niiden jäähdyttämiseksi ja samalla estää pienten nestepisaroiden putoamisen moottoriin.
  • Niissä on F-luokan eristys, jonka ansiosta laite kestää jopa 155 asteen lämpötiloja.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CE
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on invertterikäyttöinen moottori?

Invertterikäyttöistä moottoria ohjataan invertterillä tai VFD:llä (muuttuva taajuustaajuusmuuttaja), joka kestää VFD:n aiheuttamat suurimmat jännitepiikit ja toimii erittäin alhaisilla nopeuksilla ilman ylikuumenemista.

Mikä on jäykän teräsrungon tarkoitus?

Valssattu teräs tarjoaa moottorille erinomaisen lujuuden, kestävyyden ja taipuisuuden, mikä takaa saumattoman toiminnan vaativissa sovelluksissa.

Mikä on putkilaatikko?

Moottoreissa on teräksinen suojakotelo, joka suojaa johdinliitännät turvallisesti ja estää tahattoman kosketuksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?