NUPLA 26507 Kelkavasara, pehmeä teräs, 16 paunaa AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32

NUPLA 26507 Kelkkavasara, pehmeä teräspinta 16 lb

Varastossa
Tuote: AD7TKG Malli: 26507Ristiviite: 4GFE1 / BDS-16-32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kasvo-vasara
Kasvojen halkaisija2.125 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään värisininen
pään pituus8.25 "
PäämateriaaliPehmeä teräs
Pään paino16 lb
pään leveys2.875 "
Kokonaispituus32.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 26507 -vasara tarjoaa iskunkestävät ja tarkat iskut vahingoittamatta esineitä. Tämä pehmeäpintainen vasara on hyödyllinen kaivosteollisuudessa kovettamattomien esineiden taivutukseen ja muotoiluun.

Ominaisuudet:

  • Nupla 26507 -vasarassa on lasikuitukahva helpottaa käyttöä ja vähentää väsymystä.
  • Sen pehmeä teräspää iskee samalla kovempiin materiaaleihin ja estää osuvien esineiden vaurioitumisen.
  • Tämän 16 lb:n vasaran sinisessä päässä on S-merkintä, joka helpottaa tunnistamista työmaalla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kiinnityssarja: Tämän sarjan avulla käyttäjät voivat kiinnittää vasaran itseensä käyttäessään sitä korotetulla alustalla. Se tarjoaa vasaran helpon kantamisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.54

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä pitkästä kahvasta on?

V. Pitkän kahvan avulla käyttäjät voivat kerätä vauhtia heilahtelun aikana ja kohdistaa suhteellisesti suurempaa voimaa kuin lyhytvartiset vasarat.

K. Mikä on tämän Nupla-kelkkavasaran silmiinpistävä pintakovuus?

A. 35RH.

K. Miten pehmeä vasara on parempi kuin kova vasara?

V. Pehmeät vasarat suojaavat käyttäjiä tehdessään rekursiivisia iskuja. Sen kasvot absorboivat vastavoimaa ja muotoutuvat väliaikaisesti rajoittaakseen voiman leviämistä käyttäjän käsivarsiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
NUPLA 26500 kelkavasara pehmeää terästä 13 1/2 tuumaa 2 paunaa AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb1.5 "13.5 "€57.71
NUPLA 26501 Pyörövasara, pehmeä teräs, 3 lb AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb1.75 "13.75 "€63.53
NUPLA 26502 Pyörövasara, pehmeä teräs, 4 lb AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Pyörövasara, pehmeä teräs, 6 lb AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Pyörövasara, pehmeä teräs, 8 lb AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26505 Pyörövasara, pehmeä teräs, 10 paunaa AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Kelkavasara, pehmeä teräs, 32 tuumaa, 12 paunaa AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb2.75 "32 "€139.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 26507 Kelkkavasara, pehmeä teräspinta 16 lb
€182.73 / yksikkö