SINGER-TURVALLISUUS 22124C412 Kohinanvaimennuspaneeli Crvd 12 x 4 x 2 Lasikuitu | AF4VKT 9LF57

SINGER SAFETY 22124C412 Melunvaimennuspaneeli Crvd 12 x 4 x 2 lasikuitu

Tuote: AF4VKT Malli: 22124C412Ristiviite: 9LF57
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€742.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMeluvaimennin
VäriHarmaa
KattavuusVähentää jopa 17 dBa
MateriaaliLasikuitu
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.70
Vastustuskykyinen jollekkinÖljy, rasva, hometta
Temp. alue180 astetta F (jatkuva) +265 astetta F jaksoittain
Paksuus2"
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusPaksuusHinta
SINGER-TURVALLISUUS 22123C412 Kohinanvaimennuspaneeli Crvd 12 x 4 x 1 Lasikuitu | AF4KUP 8ZEU1 22123C412Vähentää jopa 12 dBa1"€678.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SINGER SAFETY 22124C412 Melunvaimennuspaneeli Crvd 12 x 4 x 2 lasikuitu
€742.30 / yksikkö