Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 09550 Pehmeä vasara 7 unssia lasikuitu | AD2BCM 3MD69 / SPS-150

NUPLA 09550 Soft Face Hammer 7 unssia lasikuitua

Varastossa
Tuote: AD2BCM Malli: 09550Ristiviite: 3MD69 / SPS-150

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.44 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahva materiaaliLasikuitu vinyylipidikkeellä
pään pituus2.375 "
Pään paino16 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus12.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-1 / 2 tuumaa
TyyppiIlman vinkkejä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 09550 Quick-Change vasara on suunniteltu päihittämään kumi- tai muovivasarat. Se antaa teräsvasaran voiman ja suojaa kriittistä pintaa vaurioilta.

Ominaisuudet:

  • Se sisältää Nuplan patentoidun Smart Hammer -teknologian, joka mahdollistaa keskitetyt iskut ja lisää käyttövoimaa.
  • Tähän pehmeään vasaraan mahtuu kahdeksan vaihdettavaa kärkeä (erittäin pehmeä tai erittäin kova), jotka tarjoavat tarkat iskut ja täydellisen vahingoittumattoman pinnan suojan.
  • Se sisältää kiinnityskaapelin, joka mahdollistaa helpon kiinnityksen hihnaan tai työkalupussiin nopeaa pääsyä varten työmaalle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pyöreän raidan kahvan tehtävä?

V. Ribbotettu kahvatyyli tarjoaa mukavan otteen kahvasta, mikä vähentää iskuja ja tärinäiskuja, jotka voivat johtaa rasitukseen tai väsymiseen.

K. Mikä on Nuplaglas-kahva?

V. Nuplaglas-kahva koostuu tuhansista lasikuitulangoista, jotka on päällystetty patentoidulla hartsikomponentilla, mikä tarjoaa teräsvasaroiden suorituskyvyn säilyttäen samalla lasikuidun joustavuuden ja keveyden.

K. Mitä hyötyä superpehmeästä kärjestä on?

A. Nuplan superpehmeä kärki on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvon ovipaneeleissa ja pehmeiden komposiittien/muovien/pehmeämetalliseosmetallien kokoonpanossa pinnan naarmuuntumisen, kolhujen tai murtumien poistamiseksi. Se voi helposti korvata kumi- ja vinyylikärjet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painoeräKokonaispituusHinta
NUPLA 09505 Pehmeä vasara 1.25 lb lasikuitu | AD2BCN 3MD70 / SPS-205 095052.75 "36 Oz.Nopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä14 "€37.75
NUPLA 09520 Quick-Change Hammer, 4.25 lbs. Paino, C-kahva, keskikokoiset/tiukat kärjet | CJ4LHH 09520--Pehmeä vasara-€60.13
Tarjouspyyntö
NUPLA 09557 Quick-Change Hammer, 1.25 lbs. Paino, C-pito, keskikokoiset/kovat kärjet | CJ4LHJ 09557--Pehmeä vasara-€40.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 09550 Soft Face Hammer 7 unssia lasikuitua
€28.44 / yksikkö