Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 09505 Pehmeä vasara 1.25 lb lasikuitu | AD2BCN 3MD70 / SPS-205

NUPLA 09505 Soft Face Hammer 1.25 Lb Lasikuitu

Varastossa
Tuote: AD2BCN Malli: 09505Ristiviite: 3MD70 / SPS-205

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.75 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahva materiaaliLasikuitu vinyylipidikkeellä
pään pituus2.75 "
Pään paino36 Oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.2 sisään.
TyyppiIlman vinkkejä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painoeräKokonaispituusHinta
NUPLA 09550 Pehmeä vasara 7 unssia lasikuitu | AD2BCM 3MD69 / SPS-150 095502.375 "16 oz.Nopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä12.5 "€28.44
NUPLA 09520 Quick-Change Hammer, 4.25 lbs. Paino, C-kahva, keskikokoiset/tiukat kärjet | CJ4LHH 09520--Pehmeä vasara-€60.13
Tarjouspyyntö
NUPLA 09557 Quick-Change Hammer, 1.25 lbs. Paino, C-pito, keskikokoiset/kovat kärjet | CJ4LHJ 09557--Pehmeä vasara-€40.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 09505 Soft Face Hammer 1.25 Lb Lasikuitu
€37.75 / yksikkö