ABC HAMMERS Messinkiset kelkkavasarat


ABC-messinkivasaroita käytetään voimakkaiden iskujen antamiseen koviin materiaaleihin purku- ja rakennustöissä sekä teollisissa sovelluksissa, joissa murskataan suuria betoni- tai kivikappaleita. Nämä messinkivasarat on tasapainotettu helpon ohjauksen ja ohjattavuuden vuoksi suurissa projekteissa, joissa p...resistanssi on tärkeää. Niillä on vaurioittamaton kyky vaimentaa iskuja ja vähentää työvaurioita. Nämä messinkiset kelkkavasarat ovat saatavilla puu- ja lasikuitukahvaisina. Vasarat, joissa on Tennessee-luokan hickory-kahvat, ovat erityisen suippenevia, paloviimeistelyjä ja niissä on kestävä uretaanipinnoite paremman kestävyyden ja UV-suojan takaamiseksi. Niissä on kuvioitu kahva, joka takaa luistamattoman otteen iskemisen aikana. Vasarat, joissa on keltaiset lasikuitukahvat, on suunniteltu ergonomisesti estämään toistuvasta käytöstä aiheutuvat vammat. Niissä on pehmustetut kahvat, jotka takaavat maksimaalisen mukavuuden iskemisen aikana.Lue lisää

Suodattaa
Päämateriaali: Messinki
TyyliMalliPään painoKokonaispituusKasvojen halkaisijakahvan pituusKahva materiaaliHinta (ei alv)
A
ABC8BW
8 lb35 "2.375 "32 "Puu€207.04
B
ABC8BF
8 lb36 "2.375 "33 "Lasikuitu€229.21
C
ABC10BF
10 lb36 "2.5 "33 "Lasikuitu€278.86
D
ABC10BW
10 lb35 "2.5 "32 "Puu€243.05
E
ABC12BF
12 lb37 "2.625 "33 "Lasikuitu€363.91
F
ABC12BW
12 lb36 "2.625 "32 "Puu€322.16
G
ABC14BW
14 lb36 "2.75 "32 "Puu€365.97
H
ABC14BF
14 lb37 "2.75 "33 "Lasikuitu€417.27
I
ABC20BW
20 lb36 "3"32 "Lasikuitu€487.37
J
ABC20BF
20 lb37 "3"33 "Lasikuitu€528.34

Toimintamekanismi

  • Tartu vasaran kahvaan ja nosta se pään yläpuolelle.
  • Tuo vasara alas kohdepinnalle heiluvalla liikkeellä käyttämällä ylävartalon voimaa voiman tuottamiseksi.
  • Toimitettu voima ja vasaran pään paino aikaansaavat voimakkaan iskun kohteeseen suurien betonin, kivien tai muiden kovien materiaalikappaleiden rikkomiseksi tai muokkaamiseksi.
  • Vasaran kahva voi vaimentaa osan iskun aiheuttamasta iskusta ja tärinästä, mikä vähentää käyttäjän käsien ja käsivarsien loukkaantumisriskiä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä etuja näiden messinkipäisten vasaroiden käytöstä on?

  • Messinkipäällä on kipinöimätön ominaisuus käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä tai syttyvien materiaalien lähellä.
  • Messinki kestää myös korroosiota, joten se on kestävä vaihtoehto, joka kestää pidempään kuin perinteiset teräsvasarat.

Kuinka huoltaa näitä ABC-messinkivasaroita?

  • Säilytä niitä kuivassa paikassa altistamatta niitä koville kemikaaleille tai äärimmäisille lämpötiloille.
  • Jos vasarat likaantuvat, käyttäjät voivat puhdistaa ne miedolla saippualla ja vedellä.

Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä ABC-messinkivasaroita?

  • Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja työkäsineitä suojaamaan roskilta ja tärinältä.
  • Älä koskaan heiluta vasaraa kenenkään pään yläpuolella.
  • Varmista, että pidät tukevasti kahvasta onnettomuuksien välttämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?