ABB Valetut kotelon katkaisijat: T3-sarja


Suodattaa
Kehystyyppi: T3 , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta (ei alv)
A
T3N125TW
25 kAIC @ 480 V125A€1,405.09
Tarjouspyyntö
A
T3N060TW
25 kAIC @ 480 V60A€725.46
Tarjouspyyntö
A
T3N070TW
25 kAIC @ 480 V70A€725.46
Tarjouspyyntö
A
T3N100TW
25 kAIC @ 480 V100A€725.46
Tarjouspyyntö
A
T3N080TW
25 kAIC @ 480 V80A€725.46
Tarjouspyyntö
A
T3N150TW
25 kAIC @ 480 V150A€1,405.09
Tarjouspyyntö
A
T3N200TW
25 kAIC @ 480 V200A-
Tarjouspyyntö
A
T3N225TW
25 kAIC @ 480 V225A€1,405.09
Tarjouspyyntö
A
T3S125MW
35 kAIC @ 480 V125A€607.89
Tarjouspyyntö
A
T3S150DW
35 kAIC @ 480 V50A-
Tarjouspyyntö
A
T3S150MW
35 kAIC @ 480 V150A€1,050.10
Tarjouspyyntö
A
T3S100MW
35 kAIC @ 480 V100A€916.36
Tarjouspyyntö
A
T3S150TW
35 kAIC @ 480 V100A€916.36
Tarjouspyyntö
A
T3S225DW
35 kAIC @ 480 V225A€1,224.68
Tarjouspyyntö

Valetut kotelon katkaisijat: T3-sarja

ABB T3 -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita oikosululta ja ylikuormitukselta. Näissä UL-luettelossa olevissa katkaisijoissa on pulttikiinnitys, joka varmistaa asennuksen helppouden pienikokoisissa tiloissa, ja lämpömagneettinen laukaisu LI (pitkäaikainen ja hetkellinen) virranrajoitustoimintojen tuottamiseksi. Ne pystyvät toimittamaan 25 kA: n katkaisukapasiteetin 480 V: lla ja 35 kA: n 480 V: n katkaisukapasiteetilla, ja niitä on saatavana Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?