Kuusi palkin joustavat liittimet, ruuvityyppi
Ruland Manufacturingin säätöruuvityyliset kuusipalkkikytkimet ovat RoHS 3- ja REACH-yhteensopivia kevyisiin voimansiirtosovelluksiin. Näissä yksiköissä on tasapainoinen rakenne, joka vähentää tärinää suurilla nopeuksilla, ja kaksi sarjaa kolmea spiraalileikkausta, jotka takaavat suuren vääntökapasiteetin ja alhaisen kelauksen. Ne testaavat DIN 912 12.9 -standardin vaatimuksia ja koostuvat useista palkkileikkauksista, jotka parantavat rinnakkaissuuntausominaisuuksia. Nämä kytkimet on valmistettu 7075 alumiinista kevyen painon ja alhaisen hitauden vuoksi ja 303 ruostumattomasta teräksestä lisäämään vääntömomenttia.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka tarkistaa kohdistus kytkimen asennuksen jälkeen?
Työkaluja, kuten kartiomittari, rakotulkki, mittakello tai suoraviivaus, voidaan käyttää kohdistusvirheiden tarkistamiseen.
Ovatko palkkikytkimet ihanteellisia kiilaurien kanssa?
Suorareikäisiä palkkikytkimiä voidaan käyttää kiilaurien kanssa ja porrasreiät eivät voi tukea kiilauria. Muut kytkinmallit sopivat kiilauriin, kun taas nämä kytkimet ihanteellisesti epäonnistuvat ennen kuin kiilaura on tarpeen.
Miten kuusipalkkikytkin eroaa neljän palkkien vaihtoehdoista?
Neljällä palkkikytkimellä on enemmän joustavuutta vain pienemmillä laakerikuormilla. Sen sijaan kuusi palkkikytkintä tarjoavat suuremman vääntöjäykkyyden ja vääntömomentin kestävyyden.
Kestävätkö palkkikytkimet aksiaalisia voimia?
Ei, näitä kytkimiä ei ole suunniteltu aksiaaliseen kuormitukseen tai työntökäyttöön. Näiden kytkimien aksiaalinen kohdistusvirhe ottaa huomioon vain akselien lämpölaajenemisen käytön aikana.
Ovatko ruostumattomasta teräksestä valmistetut liittimet käyttökelpoisia pesuympäristössä?
Ensisijainen syy ruostumattomasta teräksestä valmistettujen palkkikytkimien käyttöön on suuri vääntömomentti ja vääntöjäykkyys. Niissä on seosteräsruuvit vakiokokoonpanossa, joten niitä ei tule käyttää pesuympäristöissä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liittimien käyttö pesuympäristöissä on vain yleinen väärinkäsitys.
Miksi käytämme Nypatch-ruuveja kuudessa palkkikytkimessä?
Kevyet sovellukset, kuten servomoottorien liittäminen johtoruuveihin, ovat vaativia ja alttiita aiheuttamaan tärinää, joka usein löysää vakiotyyppisiä ruuveja voimansiirron aikana. Nypatch-ruuvit estävät tämän ja estävät myös ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liittimien ruostuman.
Mitkä kytkimet soveltuvat push-pull-sovelluksiin?
Jäykät kytkimet on suunniteltu käytettäviksi push-pull-sovelluksissa.
Mikä on aksiaalinen kuormituskyky?
Aksiaalikuormitustekijä määräytyvät useiden tekijöiden, kuten ruuvin koon, akselin kauluksen tyypin, kytkinmateriaalin ja akselin kovuuden mukaan.
Mikä on maksimivirheen arvo kytkimissä?
Kytkimet on suunniteltu siirtämään tiettyä rajoittavaa vääntömomenttia. Joustavat kytkimet voivat sietää jopa 3 asteen kohdistusvirheitä (kulmavirheitä) ja 0.75 mm:n suuntausvirheitä. Käyttäjien tulee käyttää yleisniveltä suuremman kohdistusvirheen korjaamiseksi.