NU-CALGON 4371-88 Lauhduttimen puhdistusaine neste 1 gal Tan | AG9VUC 22NV38

NU-CALGON 4371-88 Lauhduttimen puhdistusneste, 1 gal Tan

Varastossa
Tuote: AG9VUC Malli: 4371-88Ristiviite: 22NV38

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen puhdistusaine
VäriRusketus
muotoNeste
Koko1 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.392
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei syttyvä: Kyllä
    • Ei myrkyllinen: Kyllä
    • Ominaisuudet: NSF lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
NU-CALGON 4133-08 Coil Cleaner -neste 1 gal vaaleanpunainen | AG9HRR 20LP90 4133-08VaaleanpunainenLauhdutin tai höyrystimen puhdistusaine1 gal.€73.84
NU-CALGON 4143-06 Coil Cleaner -neste 2-1 / 2 gal | AG9HRT 20LP91 4143-06Keltainen / vihreäLauhdutin tai höyrystimen puhdistusaine2.5 gal.€217.11
NU-CALGON 4372-24 Lauhduttimen puhdistusaine vesiliuos 1 qt. | AG9VUD 22NV39 4372-24RusketusLauhduttimen puhdistusaine1 kpl€53.75
NU-CALGON 4135-06 Lauhduttimen puhdistusneste, 2.5 gal | AG9VUE 22NV40 4135-06Keltainen / vihreäLauhduttimen puhdistusaine2.5 gal.€231.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4371-88 Lauhduttimen puhdistusneste, 1 gal Tan
€41.30 / yksikkö