Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NU-CALGON 4372-24 Lauhduttimen puhdistusaine vesiliuos 1 qt. | AG9VUD 22NV39

NU-CALGON 4372-24 Lauhduttimen puhdistusaine Vesiliuos 1 kpl.

Varastossa
Tuote: AG9VUD Malli: 4372-24Ristiviite: 22NV39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen puhdistusaine
VäriRusketus
muotoVesiliuos
Koko1 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei syttyvä: Kyllä
    • Ominaisuudet: NSF lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
NU-CALGON 4133-08 Coil Cleaner -neste 1 gal vaaleanpunainen | AG9HRR 20LP90 4133-08VaaleanpunainenLauhdutin tai höyrystimen puhdistusaine1 gal.€79.01
NU-CALGON 4143-06 Coil Cleaner -neste 2-1 / 2 gal | AG9HRT 20LP91 4143-06Keltainen / vihreäLauhdutin tai höyrystimen puhdistusaine2.5 gal.€225.59
NU-CALGON 4371-88 Lauhduttimen puhdistusaine neste 1 gal Tan | AG9VUC 22NV38 4371-88RusketusLauhduttimen puhdistusaine1 gal.€42.46
NU-CALGON 4135-06 Lauhduttimen puhdistusneste, 2.5 gal | AG9VUE 22NV40 4135-06Keltainen / vihreäLauhduttimen puhdistusaine2.5 gal.€249.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4372-24 Lauhduttimen puhdistusaine Vesiliuos 1 kpl.
€53.84 / yksikkö