NU-CALGON 4143-06 Coil Cleaner -neste 2-1 / 2 gal | AG9HRT 20LP91

NU-CALGON 4143-06 Coil Cleaner Liquid 2-1/2 gal

Varastossa
Tuote: AG9HRT Malli: 4143-06Ristiviite: 20LP91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdutin tai höyrystimen puhdistusaine
VäriKeltainen / vihreä
muotoNeste
Koko2.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei syttyvä: Kyllä
    • Ominaisuudet: Käytettäväksi liittovaltion tarkastetuissa liha- ja siipikarjatehtaissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
NU-CALGON 4133-08 Coil Cleaner -neste 1 gal vaaleanpunainen | AG9HRR 20LP90 4133-08VaaleanpunainenLauhdutin tai höyrystimen puhdistusaine1 gal.€79.01
NU-CALGON 4371-88 Lauhduttimen puhdistusaine neste 1 gal Tan | AG9VUC 22NV38 4371-88RusketusLauhduttimen puhdistusaine1 gal.€42.46
NU-CALGON 4372-24 Lauhduttimen puhdistusaine vesiliuos 1 qt. | AG9VUD 22NV39 4372-24RusketusLauhduttimen puhdistusaine1 kpl€53.84
NU-CALGON 4135-06 Lauhduttimen puhdistusneste, 2.5 gal | AG9VUE 22NV40 4135-06Keltainen / vihreäLauhduttimen puhdistusaine2.5 gal.€249.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4143-06 Coil Cleaner Liquid 2-1/2 gal
€225.59 / yksikkö