Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5NGN0 Kylmäsuojakäsineet Xl Musta / keltainen Pr | AE4WFM

CONDOR 5NGN0 Kylmäsuojakäsineet Xl Musta/keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AE4WFM Malli: 5NGN0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliSpandex
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / keltainen
LäimäysLiuku päälle
LeikkausClute
SormityyliTäydelliset / vahvistetut sormenpäät
RystyspehmustemateriaaliNeopreeni
Pituus10.25 "
Liner-materiaaliThinsulate ja vedenpitävä
PalmumateriaaliViljan peuranahka
KokoXL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Temp. alue10 asteeseen F
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5NGL7 Kylmäsuojakäsineet S Musta / keltainen Pr | AE4WFJ 5NGL79.5 "S2€5.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5NGN0 Kylmäsuojakäsineet Xl Musta/keltainen Pr
€4.79 /pakkaus