A B yhdistetyt: Osittain koottu , Laakerityyppi: pallo , Terän materiaali: Teräs , Johdon pituus: 8ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Kaupallinen , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottori HP: 1/4 , Moottorin eristys: Luokka , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Asennuspaikka: Lattia , Asennustyyli: Puhelinnumero , Terien lukumäärä: 3 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: Ei oskilloiva , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Äänitaso: 67.9/64.4/50.3 , Nopeudet: 3 , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 , Johdinsuojan viimeistely: Musta jauhe takki
Kevyt, hiljainen muotoilu teollisuustuulettimet
Daytonin kevyet teollisuuspuhaltimet on suunniteltu kierrättämään ilmaa valmistusalueilla, varastoissa ja teollisuustiloissa viileän ja raikkaan ilman tuottamiseksi. Näissä ilmankiertopumpuissa on ohjattavuutta parantavat pyörät ja teräsrunko ja suojukset, jotka suojaavat teriä ja estävät tapaturmia. Ne saavat voimansa raskaasta jaetun vaiheen moottoreista, jotka pystyvät tuottamaan 7450 CFM:n ilmavirran 3-portaisella nopeusasetuksella. Moottori on asennettu suljettuun air-over-koteloon, joka suojaa ulkoisilta elementeiltä, ja siinä on automaattinen lämpösuojakatkaisu ylikuumenemisen estämiseksi. Ne on varustettu NEMA 5-15P -luokitellulla pistokkeella sähköturvallisuuden varmistamiseksi. Valitse suorien tai kaarevien siipisten teollisuuspuhaltimien välillä, saatavilla Raptor Supplies.