NTN

NTN valmistaa laajan valikoiman korkealaatuisia laakereita ja autotuotteita, jotka palvelevat monenlaisia ​​teollisuudenaloja, mukaan lukien ilmailu-, elintarvike- ja juomateollisuus, rakentaminen, automaatio, infrastruktuuri ja autoteollisuus. NTN-laakeriluettelo sisältää asennetut laakerit, radiaalikuulalaakerit, kulmakosketuslaakerit, maatalouslevylaakerit, rullalaakerit, sisälaakerit ja kuularuuvitukilaakerit. Yrityksen rullalaakereiden tuotevalikoimaan kuuluvat lieriörullalaakerit, pallomaiset rullalaakerit ja kartiorullalaakerit. Vaikka nämä laakerit toimivat suurella nopeudella ja niillä on suuri säteittäinen kuormituskyky, NTN:n kuulalaakerit toimivat suurella nopeudella ja kestävät kohtalaista aksiaalista ja radiaalista kuormitusta. Saatavilla on laaja valikoima NTN-laakereita eri materiaaleista, läpimitoista ja dynaamisista kuormituskyvyistä. Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

NTN asennetut laakerit

Asennetut laakeritKäytetään sovelluksissa, joissa akseli kulkee kohtisuorassa laakeroituun pintaan nähden, kuten elintarviketeollisuuden laitteissa. Saatavana erikokoisina ja erikokoisina(735 tuotetta)

NTN radiaalikuulalaakerit

Radiaaliset kuulalaakeritSuunniteltu kestämään voimia, jotka ovat kohtisuorassa kuljettimien, hihnapyörien ja autojen pyörivien akselien / kuormien suuntaan nähden. Kykenee myös vähentämään kitkaa ja sietämään sisä- ja ulkokilpailujen vääristymiä (386 tuotetta)

NTN maatalouslevylaakerit

Maatalouden laakeritTehokkaat radiaalilaakerit, joissa on korroosionestokotelo ja laipallinen levyrakenne; Ihanteellinen käytettäväksi maatalouskoneiden, kiekkoäkeiden, kylvökoneiden, niittokoneiden, paalutuskoneiden ja maanmuokkauskylvölaitteiden kanssa. Pystyy sietämään kohdistusvirheitä  (17 tuotetta)

NTN kartiorullalaakerikartiot

Kartiot rullalaakerikartiotABMA-yhteensopivat teräslaakerit ilman kuppia tai kiskoa; voi kantaa säteittäisiä ja työntövoimia samanaikaisesti. Siinä on teräshäkit ja dynaaminen enimmäiskuormituskyky 22900 lb(14 tuotetta)

NTN kulmakosketinlaakerit

Kulma-kosketuslaakeritVakio- / nopeat / erittäin nopeat kuulalaakerit, jotka pystyvät tuottamaan jopa 56200 XNUMX rpm:n nopeuden ja käsittelevät suuria aksiaalisia ja radiaalisia kuormia moottoreissa, vaihteistoissa ja kytkimissä. Saatavana puristettuna teräksenä, koneistettuna messinginä ja fenolisena häkkimateriaalina (149 tuotetta)

NTN kartiorullalaakerin kupit

Kartiomaiset rullalaakerikupitUlkorenkaat, joiden ympäri laakeri pyörii (tunnetaan myös nimellä laakerirenkaat). Suunniteltu kantamaan maksimaalisia säteis- ja työntökuormien yhdistelmiä(10 tuotetta)

NTN-laakerit

Aseta laakeritHuoltovapaat ruuvityyppiset teräslaakerit, joissa on korkealaatuinen litiumpohjainen rasva pitkäaikaiseen käyttöön ja sisärengas lisätukea varten. Suurin dynaaminen kantavuus - 9750 lb (32 tuotetta)

NTN lieriörullalaakerit

Sylinterimäiset rullalaakeritÖljyvoideltu rullalaakerit, jotka kestävät lämpölaajenemista käytettäessä suuria radiaali- ja iskukuormituksia (staattinen ja dynaaminen kuormituskapasiteetti jopa 214684 lb ja 88796 lb). Kestää maksimikäyttölämpötilan 250 astetta F (59 tuotetta)

NTN-laakeritarvikkeet

LaakeritarvikkeetSisältää suljetut ja avoimet päätykappaleet, joissa on ruostumaton teräs / PBT (polybuteenitereftalaatti) -rakenne lämmönkestäväksi ja käytettäväksi termoplastisten itsesuuntautuvien laakeriyksiköiden kanssa. Sopii akselin halkaisijalle 40 mm asti (18 tuotetta)

NTN-kuularuuvitukilaakerit

Palloruuvin tukilaakeritHelppokäyttöiset laakerit kestävät vierintäkosketuksen väsymistä ja sopivat ihanteellisesti suurten pyörimisnopeuksien ja tarkkojen käyntitoleranssien käsittelyyn. Pystyy toimimaan lämpötiloissa -22 - 248 astetta F. Suurin staattinen ja dynaaminen kuormituskapasiteetti - 77500 lb ja 56500 lb, vastaavasti (7 tuotetta)

NTN Take-Up Units

KäyttöönottoyksikötKorroosionkestävät vetolaakerit, joissa on vankka, tasainen pohjarakenne ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut insertit. Suunnittele itsesi suuntaava muotoilu, joka takaa optimaalisen suorituskyvyn myös suurilla pyörimisnopeuksilla(25 tuotetta)

NTN pallomaiset rullalaakerit

Pyöreät rullalaakeritKäytetään sovelluksissa, joissa on suuria radiaali- ja aksiaalikuormia, vakavia kohdistusvirheitä ja tärinää. Suurin dynaaminen ja staattinen kuormituskapasiteetti on 350000 545000 lb ja XNUMX XNUMX lb.(20 tuotetta)

NTN rullalaakeri

Rullalaakeri(146 tuotetta)

Tietoja Ntn

NTN valmistaa laajan valikoiman korkealaatuisia laakereita ja autotuotteita, jotka palvelevat monenlaisia ​​teollisuudenaloja, mukaan lukien ilmailu-, elintarvike- ja juomateollisuus, rakentaminen, automaatio, infrastruktuuri ja autoteollisuus. NTN-laakeriluettelo sisältää asennetut laakerit, radiaalikuulalaakerit, kulmakosketuslaakerit, maatalouslevylaakerit, rullalaakerit, sisälaakerit ja kuularuuvitukilaakerit. Yrityksen rullalaakereiden tuotevalikoimaan kuuluvat lieriörullalaakerit, pallomaiset rullalaakerit ja kartiorullalaakerit. Vaikka nämä laakerit toimivat suurella nopeudella ja niillä on suuri säteittäinen kuormituskyky, NTN:n kuulalaakerit toimivat suurella nopeudella ja kestävät kohtalaista aksiaalista ja radiaalista kuormitusta. Saatavilla on laaja valikoima NTN-laakereita eri materiaaleista, läpimitoista ja dynaamisista kuormituskyvyistä. Raptor Supplies.