Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 39590 kartiorullalaakerikartio 2.625 reikä | AB4LVP 1YTX4

NTN 39590 kartiorullalaakerin kartio 2.625 sisään

Varastossa
Tuote: AB4LVP Malli: 39590Ristiviite: 1YTX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiorullalaakerikartio
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
Pora Dia.2.625 "
HäkkimateriaaliTeräs
Kartion leveys (tuumaa)1.188
Dynaaminen kuormitettavuus31,000 paunaa
VoiteluEi voideltu
RacewayTeräs (G4104)
Staattinen kantavuus43,000 paunaa
Temp. alue-20 - 250 F
TyyppiTuuman sarja
Leveys1.188 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8482200080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Akselin fileesäde (tuumaa) (0.140)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusStaattinen kantavuusLeveysHinta
NTN 4T-LM104949 Kartiorullalaakeri, kartio 2.000 reikää | AB4LUL 1YTU5 4T-LM1049492"15,700 paunaa21,100 paunaa0.88 "€28.05
NTN 4T-LM102949 kartiorullalaakerikartio 1.781 reikä | AB4LUN 1YTU7 4T-LM1029491.781 "12,500 paunaa17,100 paunaa0.78 "€22.93
NTN 4T-LM11949 kartiorullalaakerin kartio 0.750 reikä | AB4LUT 1YTV2 4T-LM119490.75 "6350 paunaa6450 paunaa0.655 "€23.80
NTN 4T-LM48548 kartiorullalaakerikartio 1.375 reikä | AB4LUV 1YTV4 4T-LM485481.375 "10,400 paunaa12,600 lb0.72 "€18.99
NTN 4T-L44643 kartiorullalaakerikartio 1.000 reikä | AB4LUX 1YTV6 4T-L446431"6500 paunaa7600 paunaa0.58 "€30.61
NTN 4T-LM67048 kartiorullalaakerikartio 1.250 reikä | AB4LUZ 1YTV8 4T-LM670481.25 "7750 paunaa9200 paunaa0.66 "€28.69
NTN 4T-HM88649PX1 kartiorullalaakerikartio 1.375 reikä | AB4LVB 1YTW1 4T-HM88649PX11.375 "14,600 paunaa19,000 paunaa1"€59.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 39590 kartiorullalaakerin kartio 2.625 sisään
€94.59 / yksikkö