Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2834FCMP Minitraverssipihdit 4-1 / 2 tuumaa punainen | AA2FZW 10G672

PROTO J2834FCMP Mini Traverse -leikkuripihdit, 4-1/2 tuumaa, punaiset

Varastossa
Tuote: AA2FZW Malli: J2834FCMPRistiviite: 10G672

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkat diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali7 / 16 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus15 / 16 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliInduktiokarkaistu
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus4.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1.875 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusKärjen leveysHinta
PROTO J2838FCMP Pienet kulmaleikkurit 4-1 / 2 tuuman pituus punainen | AA2GAM 10G688 J2838FCMP3 / 8 "1"€55.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2834FCMP Mini Traverse -leikkuripihdit, 4-1/2 tuumaa, punaiset
€56.65 / yksikkö