EATON Danfoss H290 -sarjan kumihydrauliset punotut letkut


Eaton Danfoss H290 -sarjan kumihydraulipunottuja letkuja käytetään hydraulinesteiden, mineraaliöljyjen, vesipohjaisten nesteiden ja kemikaalien siirtämiseen hydraulijärjestelmän komponenttien välillä.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Vahvistus: (2) Teräspunos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: Öljypohjainen hydrauliöljy: -40 - 260 astetta, vesipohjainen hydraulineste: -40 - 158 astetta , Putken materiaali: Synteettinen kumi , Tyyppi: kutistettu
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
H29004-250R
041 / 4 "250ft.19 / 32 "4"6500 PSI€2,394.81
A
H29004-500R
041 / 4 "500ft.19 / 32 "4"6500 PSI€4,259.34
A
H29006-250R
063 / 8 "250ft.3 / 4 "5"5800 PSI€4,073.96
A
H29006-500R
063 / 8 "500ft.3 / 4 "5"5800 PSI€5,398.71
A
H29008-250R
081 / 2 "250ft.7 / 8 "7"5000 psi€3,024.66
A
H29008-500R
085 / 8 "500ft.7 / 8 "7"5000 psi€5,865.90
A
H29010-250R
105 / 8 "250ft.1"8"4000 psi€3,997.13
A
H29012-250R
123 / 4 "250ft.1-5 / 32 "9-1 / 2 "3500 psi€5,865.89

Ominaisuudet

  • Niissä on synteettinen kumiputki, joka estää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Näissä punotuissa letkuissa on 2-kerroksinen punosrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Niissä on PVC/nitriilisekoituskansi, joka vähentää kontaminaatiota ja tiivistä toimintaa.
  • Näissä punotuissa letkuissa on lisäksi teräsvahvisteiset langat korkean lujuuden ja mekaanisen rasituksen kestävyyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 1436-1 Tyyppi 2SN
  • SAE 100R2AT Type S
  • SAE J1942/1
  • EN853 2SN
  • MSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden letkujen käyttölämpötilaluokitus?

-50 - 260 astetta F.

Mikä on näiden Eaton H290 -sarjan letkujen lämpötila-alue, kun niitä käytetään erilaisten yhteensopivien nesteiden kanssa?

  • -40 - 260 astetta F öljypohjaisille nesteille.
  • -40 - 158 astetta F vesipohjaisille nesteille.

Mikä on näiden Eaton-letkujen impulssisyklin käyttöikä?

200000 XNUMX jaksoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?